Csatári Plast - Fogy mérő szekrény 1 fázis 1mérő GT42272 - CSP 33219000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161966
Sonepar cikkszám
GT42272
Gyártói cikkszám
CSP 33219000
Gyártói típuskód
PVT 3030 FO 3030
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7036
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- Szerelőlap: 290 × 290 × 4 mm