Csatári Plast - Fogy mérő szekrény 1 fázis 1mérő kártyás mérőhöz GT50689 - CSP 33010081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557164271
Sonepar cikkszám
GT50689
Gyártói cikkszám
CSP 33010081
Gyártói típuskód
PVT 3030-1Fm (EF-FM)
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 1 fázis 1mérő kártyás mérőhöz.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm
- Védettség: IP65