Csatári Plast - Fogy mérő szekrény 3 fázis 1mérő GT40830 - CSP 36239000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Szerelőlemezzel - Igen
Szélesség - 300 mm
Magasság - 900 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162123
Sonepar cikkszám
GT40830
Gyártói cikkszám
CSP 36239000
Gyártói típuskód
PVT 3060 FO 3030
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Szerelőlemezzel:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
900 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény 3 fázis 1mérő.
- Méret: 300 × 900 × 170 mm
- Szerelőlap: 290 × 290 × 4 mm