Csatári Plast - Fogy mérő szekrény üres nem átlátszó ABS fedéllel GT76407 - CSP F 33100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557162611
Sonepar cikkszám
GT76407
Gyártói cikkszám
CSP F 33100000
Gyártói típuskód
PVT F 3030 NÁF
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
170 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekrény üres nem átlátszó ABS fedéllel