Csatári Plast - Fogy mérő szerelőlap SN072437 - PVT 3045 Szerelőlap
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 300 mm
Szélesség - 450 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072437
Gyártói cikkszám
PVT 3045 Szerelőlap
Gyártói típuskód
PVT 3045 szerelőlap
Anyag:
műanyag
Magasság:
300 mm
Szélesség:
450 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Fogy mérő szerelőlap