Csatári Plast - Fogyasztásmérőszekrény SN123673 - CSPEA 33319005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Szerelőlemezzel - Igen
Szélesség - 300 mm
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123673
Gyártói cikkszám
CSPEA 33319005
Gyártói típuskód
PVT EON 3030 FO 3030 – F 12 ÁK - AM
Kivitel:
1 emeletes
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Szerelőlemezzel:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Modulszélesség:
12
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérőszekrény.
- Méret: 300 × 750 × 170 mm
- Kulcsos zárral