Csatári Plast - Földkábel elosztó (40x88x25) + lábazat + 6db NH00 GT76565 - CSP 74000011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - kapocs
Védettség (IP) - IP44
Pólusszám - 4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete - 50 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete - 50 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557165278
Sonepar cikkszám
GT76565
Gyártói cikkszám
CSP 74000011
Gyártói típuskód
PVT-K-L-40 FE+6xNH00
Csatlakozási mód:
kapocs
Védettség (IP):
IP44
Pólusszám:
4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete:
50 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete:
50 mm2
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
250 mm
Földkábel elosztó (40x88x25) + lábazat + 6 db NH00.
- Méret (ma × szé × mé): 1770 × 400 × 250 mm
- Védettség: IP44