Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Földkábel elosztó (66x88x25) + lábazat + 2db NH2 + 5db NH00 SN020711 - CSP 74000038

MásolásMásolás
Csatári Plast - Földkábel elosztó (66x88x25) + lábazat + 2db NH2 + 5db NH00 SN020711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - kapocs

  • Védettség (IP) - IP44

  • Pólusszám - 4

  • Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete - 50 mm2

  • Tápkábel max. keresztmetszete - 240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557165520

Sonepar cikkszám

SN020711

Gyártói cikkszám

CSP 74000038

Gyártói típuskód

PVT-K-L-66 FE+5xNH00+2xNH2

Csatlakozási mód:

kapocs

Védettség (IP):

IP44

Pólusszám:

4

Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete:

50 mm2

Tápkábel max. keresztmetszete:

240 mm2

Magasság:

1770 mm

Szélesség:

660 mm

Mélység:

250 mm

Földkábel elosztó (66x88x25) + lábazat + 2 db NH2 + 5 db NH00.

  • Méret (ma × szé × mé): 1770 × 660 × 250 mm
  • Védettség: IP44