Csatári Plast - Földkábel elosztó (66x88x25) + lábazat + 2db NH2 + 6db NH00 GT49678 - CSP 74000037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - kapocs
Védettség (IP) - IP44
Pólusszám - 4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete - 50 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete - 240 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557165513
Sonepar cikkszám
GT49678
Gyártói cikkszám
CSP 74000037
Gyártói típuskód
PVT-K-L-66 FE+2xNH2+6xNH00
Csatlakozási mód:
kapocs
Védettség (IP):
IP44
Pólusszám:
4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete:
50 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete:
240 mm2
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
660 mm
Mélység:
250 mm
Földkábel elosztó (66x88x25) + lábazat + 2 db NH2 + 6 db NH00.
- Méret (ma × szé × mé): 1770 × 660 × 250 mm
- Védettség: IP44