Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Földkábel elosztó (66x88x25) + lábazat GT42746 - CSP 74000030

MásolásMásolás
Csatári Plast - Földkábel elosztó (66x88x25) + lábazat GT42746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP44

  • Magasság - 1770 mm

  • Szélesség - 660 mm

  • Mélység - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557163373

Sonepar cikkszám

GT42746

Gyártói cikkszám

CSP 74000030

Gyártói típuskód

PVT-K-L-66 FE

Védettség (IP):

IP44

Magasság:

1770 mm

Szélesség:

660 mm

Mélység:

250 mm

Földkábel elosztó (66x88x25) + lábazat.

  • Méret (ma × szé × mé): 1770 × 660 × 250 mm
  • Védettség: IP44