Csatári Plast - Földkábel elosztó+lábaz/sinnel 1xNH2+4xNH00 aljzattal SN025642 - CSP 74000013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - kapocs
Védettség (IP) - IP44
Pólusszám - 4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete - 50 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete - 240 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557165391
Sonepar cikkszám
SN025642
Gyártói cikkszám
CSP 74000013
Gyártói típuskód
PVT-K-L-53FE 1xNH2+4xNH00
Csatlakozási mód:
kapocs
Védettség (IP):
IP44
Pólusszám:
4
Csatlakozóvezeték max. vezető keresztmetszete:
50 mm2
Tápkábel max. keresztmetszete:
240 mm2
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
400 mm
Mélység:
250 mm
Földkábel elosztó+lábazattal/sínnel 1xNH2+4xNH00 aljzattal.
- Méret (ma × szé × mé): 1770 × 400 × 250 mm
- Védettség: IP44
- 4 pólusú kivitel