Csatári Plast - Földkábel elosztó+lábaz/sinnel 3xNH2+1xNH00 aljzattal SN108238 - CSP 74000028
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1770 mm
Szélesség - 530 mm
Védettség (IP) - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108238
Gyártói cikkszám
CSP 74000028
Gyártói típuskód
PVT-K-L 53 FE 3xNH2 +1xNH00
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
530 mm
Védettség (IP):
IP44
Földkábel elosztó+lábazattal/sínnel 3xNH2+1xNH00 aljzattal.
- Védettség: IP44