Csatári Plast - Földkábel elosztó+lábaz/sinnel max.3bizt.sor630A GT37883 - CSP 74000010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1770 mm
Szélesség - 400 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557163359
Sonepar cikkszám
GT37883
Gyártói cikkszám
CSP 74000010
Gyártói típuskód
PVT-K-L-40 FE
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1770 mm
Szélesség:
400 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
250 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP44
Szín:
szürke
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Földkábel elosztó+lábaz/sinnel max.3bizt.sor630A