Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Földkábel elosztó+lábaz/sinnel max.3bizt.sor630A GT37884 - CSP 74000019

MásolásMásolás
Csatári Plast - Földkábel elosztó+lábaz/sinnel max.3bizt.sor630A GT37884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP44

  • Magasság - 1770 mm

  • Szélesség - 530 mm

  • Mélység - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557163366

Sonepar cikkszám

GT37884

Gyártói cikkszám

CSP 74000019

Gyártói típuskód

PVT-K-L-53 FE

Védettség (IP):

IP44

Magasság:

1770 mm

Szélesség:

530 mm

Mélység:

250 mm

Földkábel elosztó+lábazattal/sínnel max.3bizt.sor630A.

  • Méret (ma × szé × mé): 1770 × 530 × 250 mm
  • Védettség: IP44