Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Kábelfogadó és áramköri szekrény GT26294 - CSP 33105000

MásolásMásolás
Csatári Plast - Kábelfogadó és áramköri szekrény GT26294

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 170 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999557161614

Sonepar cikkszám

GT26294

Gyártói cikkszám

CSP 33105000

Gyártói típuskód

PVT 3030 ÁK 1x12

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Szélesség:

300 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

170 mm

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Kábelfogadó és áramköri szekrény.

  • Méret: 300 × 300 × 170 mm
  • 1 db 12 modulos, csapófedeles ablak
  • Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
  • TS35 kalapsín, 260 mm hosszú