Csatári Plast - Kábelfogadó és áramköri szekrény GT42709 - CSP 36106000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Mélység - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161645
Sonepar cikkszám
GT42709
Gyártói cikkszám
CSP 36106000
Gyártói típuskód
PVT 3060 ÁK 2x12
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
170 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Kábelfogadó és áramköri szekrény.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- 2 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 24 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 260 mm hosszú
- Szerelőlap: 290 × 590 × 4 mm