Csatári Plast - Kábelfogadó és áramköri szekrény IP65 GT56668 - CSP 36108000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161669
Sonepar cikkszám
GT56668
Gyártói cikkszám
CSP 36108000
Gyártói típuskód
PVT 3060 ÁK 4x12
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
170 mm
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Kábelfogadó és áramköri szekrény IP65.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- Védettség: IP65