Csatári Plast - Kábelfogadó modul sorkapcsokkal, csoportos fogyasztásmérő kialakítására SN165257 - CSP21.c086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165257
Gyártói cikkszám
CSP21.c086
Gyártói típuskód
PVT 3060 FO95-CS
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelfogadó modul sorkapcsokkal, csoportos fogyasztásmérő kialakítására