Csatári Plast - Kábelfogadó modul sorkapcsokkal, csoportos mérő kialakítására SN146455 - CSP21.c083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146455
Gyártói cikkszám
CSP21.c083
Gyártói típuskód
PVT 3030 FO50-CS
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelfogadó modul sorkapcsokkal, csoportos mérő kialakítására