Csatári Plast - Két-három felhasználási helyes M63A és V32A csoportos mérés rendszer, felületre szerelt kivitelben, túlfeszültség levezetővel, t SX047471 - CSP21.tT003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1500 mm
Magasság - 1050 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047471
Gyártói cikkszám
CSP21.tT003
Gyártói típuskód
PVTCS 2-3 Á-V
Szélesség:
1500 mm
Magasság:
1050 mm
Védettség (IP):
IP65
Két-három felhasználási helyes M63A és V32A csoportos mérés rendszer, felületre szerelt kivitelben, túlfeszültség levezetővel.
- Rendszerengedély: CSP21.tT003(PVTCS 2-3 Á-V)-K-3(M63A-V32A)
- Termékcsoport: Direkt TCS4 (Csoportos mérés)
- Árszabás, mindennapszaki: M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
- Árszabás, vezérelt: V32A (Vezérelt 3 x 32A-ig)
- Árszabás, H vagy GEO tarifa: Hv32A (Vezérelt H tarifa 3 x 32A-ig)
- Árszabás, inverter: M63A (Mindennapszaki 3 x 63A-ig)
- Mérőhelyek száma: 3
- Alkalmazás: Beltéri (B), Kültéri (K)
- Csatlakozás módja: Földkábel (K)
- Elhelyezés: Felületre szerelt (F)
- Védővezető rendszere: TN-C/TN-S
- Érintésvédelmi osztály: II. osztály, kettős szigetelés
- Fogadott méretlen vezeték keresztmetszete: max. 50 mm²
- Elmenő mért vezeték keresztmetszete: max. 25 mm²
- Méret: Magasság 1050 mm x Szélesség 1500 mm x Mélység 203 mm
- Névleges feszültség: 3x230/400 V
- Névleges frekvencia: 50 Hz
- Névleges rövid idejű határáram: 30 kA
- Lökőfeszültség-állóság: 6 kV
- Környezeti hőmérséklet: -40 °C és +40 °C között
- Légnedvesség: Relatív páratartalom max. 100% / +40°C
- UV-állóság: Kizárólag UV stabilizált műanyagokból készült
- Védettség: IP65
- Ütésállóság: IK08
- Anyag: Üvegszálas poliészter alj, polikarbonát tető
Területi érvényesség: ELMŰ Hálózati Kft.; ÉMÁSZ Hálózati Kft.; E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.; E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.; MVM Démász Áramhálózati Kft.
TanúsítványPDF