Csatári Plast - lábazat JF 66/32 SN182643 - CSP 71000018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 660 mm
Szín - szürke
Magasság - 900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182643
Gyártói cikkszám
CSP 71000018
Gyártói típuskód
L 66/32
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
660 mm
Szín:
szürke
Magasság:
900 mm
Mélység:
320 mm
lábazat JF 66/32