Csatári Plast - Lábazat PVT-K-hoz földbe, L 53/32 CSP 71000017 SN197387 - CSP 71000017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 530 mm
Szín - szürke
Magasság - 852 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN197387
Gyártói cikkszám
CSP 71000017
Gyártói típuskód
L 53/32 CSP 71000017
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
530 mm
Szín:
szürke
Magasság:
852 mm
Mélység:
320 mm
Lábazat PVT-K-hoz földbe, L 53/32 CSP 71000017