Csatári Plast - Lakáselosztó 12mod fk teleajtóval IP65 GT38672 - CSP 31105000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161683
Sonepar cikkszám
GT38672
Gyártói cikkszám
CSP 31105000
Gyártói típuskód
PVT 1530 ÁK 12-NÁF
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 12 modulos falon kívüli teleajtóval IP65.
- Méret: 150 × 300 × 170 mm
- Védettség: IP65
- Fedél: nem átlátszó
- 1 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- TS35 kalapsín, 288 mm hosszú