Csatári Plast - Lakáselosztó 1x4mod fk teleajtóval GT47742 - CSP 31103001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 4
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161737
Sonepar cikkszám
GT47742
Gyártói cikkszám
CSP 31103001
Gyártói típuskód
PVT 1530 ÁK 1x4-NÁF
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
4
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 1x4 modulos falon kívüli teleajtóval.
- Méret: 150 × 300 × 170 mm
- Védettség: IP65
- Fedél: nem átlátszó
- 1 db 4 modulos, csapófedeles ablak