Csatári Plast - Lakáselosztó 1x6mod fk teleajtóval GT47071 - CSP 31103000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Modulszélesség - 6
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161751
Sonepar cikkszám
GT47071
Gyártói cikkszám
CSP 31103000
Gyártói típuskód
PVT 1530 ÁK 1x6-NÁF
Sorok száma:
1
Modulszélesség:
6
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 1x6 modulos falon kívüli teleajtóval.
- Méret: 150 × 300 × 170 mm
- Fedél: nem átlátszó
- 1 db 6 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 6 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú