Csatári Plast - Lakáselosztó 2x4mod fk teleajtóval 150x300x170mm GT58589 - CSP 31104001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557161744
Sonepar cikkszám
GT58589
Gyártói cikkszám
CSP 31104001
Gyártói típuskód
PVT 1530 ÁK 2x4-NÁF
Sorok száma:
2
Szélesség:
300 mm
Lakáselosztó 2x4 modulos falon kívüli teleajtóval 150x300x170mm.
- Méret: 150 × 300 × 170 mm
- Fedél: nem átlátszó
- 2 db 4 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 8 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú