Csatári Plast - Lakáselosztó 2x6mod fk teleajtóval 2x1+1x3f dugalj GT38857 - CSP 31104013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Modulszélesség - 6
Szín - szürke
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161799
Sonepar cikkszám
GT38857
Gyártói cikkszám
CSP 31104013
Gyártói típuskód
PVT 1530 ÁK 2x6-3D
Sorok száma:
2
Modulszélesség:
6
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 2x6 modulos falon kívüli teleajtóval 2x1+1x3f dugalj.
- Méret: 150 × 300 × 170 mm
- Fedél: nem átlátszó
- 2 db 6 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú