Csatári Plast - Lakáselosztó 2x6mod fk teleajtóval GT40551 - CSP 31104000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557162802
Sonepar cikkszám
GT40551
Gyártói cikkszám
CSP 31104000
Gyártói típuskód
PVT 1530 ÁK 2x6-NÁF
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
DIN-sín:
Igen
Lakáselosztó 2x6 modulos falon kívüli teleajtóval.
- Méret: 150 × 300 × 170 mm
- Fedél: nem átlátszó
- 2 db 6 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 12 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú