Csatári Plast - Mérőkezelő ablak 115x150 SN189477 - CSP 99000017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Szélesség - 115 mm
Magasság - 150 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189477
Gyártói cikkszám
CSP 99000017
Gyártói típuskód
Mérőkezelő ablak 115x150
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Szélesség:
115 mm
Magasság:
150 mm
Védettség (IP):
IP65
Mérőkezelő ablak 115x150.
- Méret: 150 × 115 mm