Csatári Plast - Mért oldali szekrény moduláris készülékeknek, PE és N kapoccsal, csoportos fogyasztásmérő kialakítására SN150508 - CSP21.f115 (CSP 33106000)
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161621
Sonepar cikkszám
SN150508
Gyártói cikkszám
CSP21.f115 (CSP 33106000)
Gyártói típuskód
PVT 3030 ÁK 2x12
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
170 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
12
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
80 A
Védettség (IP):
IP65
Modulok száma:
24
Szín:
szürke
Sorok száma:
2
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Ház anyagvastagsága:
4 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
2.5 mm
Felület:
kezeletlen
Mért oldali szekrény moduláris készülékeknek, PE és N kapoccsal, csoportos fogyasztásmérő kialakítására.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm
- 2 db 12 modulos, csapófedeles ablak
- Legfeljebb 24 kismegszakító kezelésére
- TS35 kalapsín, 260 mm hosszú