Csatári Plast - Mért oldali szekrény moduláris készülékeknek, PE és N kapoccsal, csoportos fogyasztásmérő kialakítására SN159005 - CSP21.f116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 3
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN159005
Gyártói cikkszám
CSP21.f116
Gyártói típuskód
PVT 3045 ÁK 3x12
Sorok száma:
3
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
171 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
DIN-sín:
Igen
Mért oldali szekrény moduláris készülékeknek, PE és N kapoccsal, csoportos fogyasztásmérő kialakítására