Csatári Plast - Műa tokozott 150x300mm 3P terh.kapcs szekrény GT57643 - CSP 31100031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 63 A
Kapcsolók száma - 1
Pólusszám - 5
Mélység - 170 mm
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162352
Sonepar cikkszám
GT57643
Gyártói cikkszám
CSP 31100031
Gyártói típuskód
PVT 1530 T 63A
Névleges üzemi áram:
63 A
Kapcsolók száma:
1
Pólusszám:
5
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 150x300mm 3P terheléskapcsoló szekrény.
- Méret: 150 × 300 × 170 mm