Csatári Plast - Műa tokozott 150x300x170mm 138mm-es TS35 kalapsínnel IP65 GT03003 - CSP 31900001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557161546
Sonepar cikkszám
GT03003
Gyártói cikkszám
CSP 31900001
Gyártói típuskód
PVT 1530 FO
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
170 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
DIN-sín:
Igen
Műanyag tokozott 150x300x170mm 138mm-es TS35 kalapsínnel IP65.
- Méret: 150 × 300 × 170 mm
- Védettség: IP65
- TS35 kalapsín, 138 mm hosszú