Csatári Plast - Műa tokozott 150x300x170mm NH00 szakaszolóval GT53708 - CSP 31100060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 160 A
Pólusszám - 3
Mélység - 170 mm
Fedéllel - Igen
Műanyag fedőlemez - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162420
Sonepar cikkszám
GT53708
Gyártói cikkszám
CSP 31100060
Gyártói típuskód
PVT 1530 SB NH00
Névleges üzemi áram:
160 A
Pólusszám:
3
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 150x300x170mm NH00 szakaszolóval.
- NH00 szakaszoló biztosítóval a méretlen oldalon