Csatári Plast - Műa tokozott 200x250x120mm csav fed IP65 SN024575 - CSP 10202512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 250 mm
Szélesség - 200 mm
Mélység - 120 mm
Védettség (IP) - IP65
Sorolható/bővíthető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999557160594
Sonepar cikkszám
SN024575
Gyártói cikkszám
CSP 10202512
Gyártói típuskód
CSP202512
Magasság:
250 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
120 mm
Védettség (IP):
IP65
Sorolható/bővíthető:
Nem
Műanyag tokozott 200x250x120mm csavaros fedéllel IP65.
- Méret: 200 × 250 × 120 mm
- Védettség: IP65
- Anyag: poliészter, üvegszál erősítésű
- Halogénmentes
- Környezeti hőmérséklet: -25 °C … +200 °C
- Lángálló, ütésálló