Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Műa tokozott 250x250x120mm csav fed IP65+alaplap GT48610 - CSP 13252512

MásolásMásolás
Csatári Plast - Műa tokozott 250x250x120mm csav fed IP65+alaplap GT48610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Hosszúság - 250 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Csavarokkal - Igen

  • Légtömör - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557160846

Sonepar cikkszám

GT48610

Gyártói cikkszám

CSP 13252512

Gyártói típuskód

CSPA 252512

Védettség (IP):

IP65

Hosszúság:

250 mm

Szélesség:

250 mm

Csavarokkal:

Igen

Légtömör:

Igen

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Műa tokozott 250x250x120mm csav fed IP65+alaplap