Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Műa tokozott 250x255x160mm csav fed IP65+alaplap GT43639 - CSP 13252516

MásolásMásolás
Csatári Plast - Műa tokozott 250x255x160mm csav fed IP65+alaplap GT43639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - szerelőlemez

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43639

Gyártói cikkszám

CSP 13252516

Gyártói típuskód

CSPA 252516

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

szerelőlemez

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

Hosszúság:

250 mm

Szélesség:

250 mm

Mélység:

160 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

csavarral

Időjárásálló:

Igen

Műanyag tokozott 250x255x160mm csavaros fedéllel IP65+alaplap.

  • Védettség: IP65