Csatári Plast - Műa tokozott 300x300mm 3P terh.kapcs szekrény GT38527 - CSP 33100032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 100 A
Kapcsolók száma - 1
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Pólusszám - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162369
Sonepar cikkszám
GT38527
Gyártói cikkszám
CSP 33100032
Gyártói típuskód
PVT 3030 T 100A
Névleges üzemi áram:
100 A
Kapcsolók száma:
1
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Pólusszám:
5
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 300x300mm 3P terheléskapcsoló szekrény.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm