Csatári Plast - Műa tokozott 300x300mm 3P terh.kapcs szekrény GT42025 - CSP 33100034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 160 A
Kapcsolók száma - 1
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Pólusszám - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162383
Sonepar cikkszám
GT42025
Gyártói cikkszám
CSP 33100034
Gyártói típuskód
PVT 3030 T 160A
Névleges üzemi áram:
160 A
Kapcsolók száma:
1
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Pólusszám:
5
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 300x300mm 3P terheléskapcsoló szekrény.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm