Csatári Plast - Műa tokozott 300x300x170mm sín szekrény 250A 4pol GT40757 - CSP 33100042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 250 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 4
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162239
Sonepar cikkszám
GT40757
Gyártói cikkszám
CSP 33100042
Gyártói típuskód
PVT 3030 GS4 250A
Névleges áram sínrendszer:
250 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
4
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Műanyag tokozott 300x300x170mm sín szekrény 250A 4pol.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm
- 4 pólusú kivitel