Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Műa tokozott 300x300x170mm sín szekrény 250A 5pol GT27860 - CSP 33100052

MásolásMásolás
Csatári Plast - Műa tokozott 300x300x170mm sín szekrény 250A 5pol GT27860

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram sínrendszer - 250 A

  • Gyűjtősínnel felszerelve - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Pólusszám - 5

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557162291

Sonepar cikkszám

GT27860

Gyártói cikkszám

CSP 33100052

Gyártói típuskód

PVT 3030 GS5 250A

Névleges áram sínrendszer:

250 A

Gyűjtősínnel felszerelve:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Pólusszám:

5

Szélesség:

300 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

170 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Műanyag tokozott 300x300x170mm sín szekrény 250A 5pol.

  • Méret: 300 × 300 × 170 mm
  • 5 pólusú kivitel