Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Műa tokozott 300x300x170mm sín szekrény 400A 4pol GT58453 - CSP 33100044

MásolásMásolás
Csatári Plast - Műa tokozott 300x300x170mm sín szekrény 400A 4pol GT58453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram sínrendszer - 400 A

  • Gyűjtősínnel felszerelve - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Pólusszám - 4

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557162246

Sonepar cikkszám

GT58453

Gyártói cikkszám

CSP 33100044

Gyártói típuskód

PVT 3030 GS4 400A

Névleges áram sínrendszer:

400 A

Gyűjtősínnel felszerelve:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Pólusszám:

4

Szélesség:

300 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

170 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Műanyag tokozott 300x300x170mm sín szekrény 400A 4pol.

  • Méret: 300 × 300 × 170 mm
  • 4 pólusú kivitel