Csatári Plast - Műa tokozott 300x300x170mm túlfeszvédelemmel + NH00 160A GT76118 - CSP 33370071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 160 A
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Mélység - 170 mm
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557166060
Sonepar cikkszám
GT76118
Gyártói cikkszám
CSP 33370071
Gyártói típuskód
PVT 3030 3/TN-C 160A
Névleges üzemi áram:
160 A
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 300x300x170mm túlfeszvédelemmel + NH00 160A.
- Méret: 300 × 300 × 170 mm