Csatári Plast - Műa tokozott 300x600mm 3P terh.kapcs szekrény GT37381 - CSP 36100035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 250 A
Kapcsolók száma - 1
Pólusszám - 5
Mélység - 170 mm
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162406
Sonepar cikkszám
GT37381
Gyártói cikkszám
CSP 36100035
Gyártói típuskód
PVT 3060 T 250A
Névleges üzemi áram:
250 A
Kapcsolók száma:
1
Pólusszám:
5
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 300x600mm 3P terheléskapcsoló szekrény.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm