Csatári Plast - Műa tokozott 300x600mm 3P terh.kapcs szekrény GT43234 - CSP 36100034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 160 A
Kapcsolók száma - 1
Pólusszám - 5
Mélység - 170 mm
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162390
Sonepar cikkszám
GT43234
Gyártói cikkszám
CSP 36100034
Gyártói típuskód
PVT 3060 T 160A
Névleges üzemi áram:
160 A
Kapcsolók száma:
1
Pólusszám:
5
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 300x600mm 3P terheléskapcsoló szekrény.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm