Csatári Plast - Műa tokozott 300x600mm NH1 szak.bizt szekrény GT37380 - CSP 36100061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 250 A
Pólusszám - 3
Mélység - 170 mm
Fedéllel - Igen
Műanyag fedőlemez - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162451
Sonepar cikkszám
GT37380
Gyártói cikkszám
CSP 36100061
Gyártói típuskód
PVT 3060 SB NH 1
Névleges üzemi áram:
250 A
Pólusszám:
3
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 300x600mm NH1 szakaszolóbizt szekrény.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm