Csatári Plast - Műa tokozott 300x600mm NH2 szak.bizt szekrény GT44014 - CSP 36100062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 400 A
Pólusszám - 3
Mélység - 170 mm
Fedéllel - Igen
Műanyag fedőlemez - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162468
Sonepar cikkszám
GT44014
Gyártói cikkszám
CSP 36100062
Gyártói típuskód
PVT 3060 SB NH 2
Névleges üzemi áram:
400 A
Pólusszám:
3
Mélység:
170 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Műanyag tokozott 300x600mm NH2 szakaszolóbizt szekrény.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm