Csatári Plast - Műa tokozott 300x600x170mm sín szekrény 250A 5pol + 2db NH00 SN006277 - CSP 36100252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 250 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557166237
Sonepar cikkszám
SN006277
Gyártói cikkszám
CSP 36100252
Gyártói típuskód
PVT 3060 GS5 250A SB2 NH00
Névleges áram sínrendszer:
250 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Műanyag tokozott 300x600x170mm sín szekrény 250A 5pol + 2 db NH00.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- NH00 szakaszoló biztosítóval a méretlen oldalon