Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Csatári Plast - Műa tokozott 300x600x170mm sín szekrény 250A 5pol + 3db NH00 SN006281 - CSP 36100352

MásolásMásolás
Csatári Plast - Műa tokozott 300x600x170mm sín szekrény 250A 5pol + 3db NH00 SN006281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram sínrendszer - 250 A

  • Gyűjtősínnel felszerelve - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Pólusszám - 5

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999557166244

Sonepar cikkszám

SN006281

Gyártói cikkszám

CSP 36100352

Gyártói típuskód

PVT 3060 GS5 250A SB3 NH00

Névleges áram sínrendszer:

250 A

Gyűjtősínnel felszerelve:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Pólusszám:

5

Szélesség:

300 mm

Magasság:

600 mm

Mélység:

170 mm

Átlátszó fedéllel:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Műanyag tokozott 300x600x170mm sín szekrény 250A 5pol + 3 db NH00.

  • Méret: 300 × 600 × 170 mm
  • NH00 szakaszoló biztosítóval a méretlen oldalon