Csatári Plast - Műa tokozott 300x600x170mm sín szekrény 400A 5pol GT53489 - CSP 36100054
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram sínrendszer - 400 A
Gyűjtősínnel felszerelve - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Pólusszám - 5
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999557162338
Sonepar cikkszám
GT53489
Gyártói cikkszám
CSP 36100054
Gyártói típuskód
PVT 3060 GS5 400A
Névleges áram sínrendszer:
400 A
Gyűjtősínnel felszerelve:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Pólusszám:
5
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Mélység:
170 mm
Átlátszó fedéllel:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Műanyag tokozott 300x600x170mm sín szekrény 400A 5pol.
- Méret: 300 × 600 × 170 mm
- 5 pólusú kivitel